光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)30
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(透明・カット模様入)
適用畳数〜6
エネルギー消費効率(Lm/W)109
高さ(mm)116
質量(kg)2.4
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)31(100V)
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)〜45(可能)
仕様調光器不可
直径(Φmm)542
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
光束(Lm)3270
再生紙使用マーク適合