エスコ
エスコの 文房具
エスコの デスクマット
エスコの 既製デスクマット
デスクマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70464304
品番
EA762EC-234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
材質
再生オレフィン樹脂製
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
1542
天板寸法(mm)
適応:1600(W)×600(D)
サイズ(mm)
590×1590
グリーンマーク
認定
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※透明マットは無色ではなく青みがかった透明です。高温、直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。熱い飲料の入ったコップなどは置かないでください。跡が付いたり、反ったりする場合があります。
※画像はEA762EC-235です。