OL251119R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 電球色〜昼光色 Ra94 調光器不可 70464425

 

OL251119R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70464425 OL251119R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70464425

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜14 注文コード70464425 品番OL251119R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,000
この商品は適用畳数など4種類から選べます 他の種類を見る

エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン
落ち着いた印象を空間にもたらします
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)50 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付) 適用畳数〜14 エネルギー消費効率(Lm/W)110.4 定格光束(Lm)5520 幅(Φmm)729 高さ(mm)113 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)51(100V) 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)〜45(可能) 取付クイック、グローブ:グローブ回転 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする