曜日別特売
OL251446R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70464459

 

OL251446R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70464459
OL251446R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70464459

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~8
消費電力(W)36
光束(Lm)4040
内容量1台注文コード70464459品番OL251446R
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン
落ち着いた印象を空間にもたらします
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色~昼光色消費電力(W)36ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付)適用畳数~8エネルギー消費効率(Lm/W)112.2高さ(mm)110質量(kg)2.5LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)37(100V)調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45(可能)仕様調光器不可直径(Φmm)679取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)4040再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする