スリムタイプ。真の実効値式。テストリード、携帯ケース、ホルスタ付。安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計。抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利です。1mの落下に耐える堅牢設計。テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します。DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40〜1kHzの標準タイプ。ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)。表示バックライト。CAT IV 300 V, CAT III 600 V。