ノート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10冊) 注文コード70464609 品番EA762GC-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400

A罫(7mm)・35行。伝統の皮シボ表紙でクラシカルなデザイン。大学ノートといえば「ジィスイズノート」。とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。10000回の表紙開閉に耐える、丈夫な糸綴じ製本!!ページがバラけにくい。

材質表紙:コートボール紙 質量(g)210 罫幅(mm)7 サイズ(mm)A4 タテ297×ヨコ210 中紙40枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする