光源色電球色~昼光色消費電力(W)47ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色)適用畳数~12エネルギー消費効率(Lm/W)112.3高さ(mm)129質量(kg)2LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)48(100V)調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)直径(Φmm)590取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)5280再生紙使用マーク適合