仕様調光器不可カバーアクリル(スカボ調・銅線ブロンズ色古味飾付)質量(kg)2.3直径(Φmm)663高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)42スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2皮相電力(VA)37(100V)光束(Lm)4630LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合