OL251459R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70464793 OL251459R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70464793

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜12 注文コード70464793 品番OL251459R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,800
この商品は適用畳数など7種類から選べます 他の種類を見る

虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)47 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白・樹脂クローム色飾付) 適用畳数〜12 エネルギー消費効率(Lm/W)113.8 高さ(mm)112 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)48(100V) 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)〜45(可能) 直径(Φmm)593 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)5350 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする