光源色電球色~昼光色消費電力(W)42ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白・木材白色)適用畳数~10エネルギー消費効率(Lm/W)111.6高さ(mm)110質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)43(100V)調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45(可能)仕様調光器不可直径(Φmm)720取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)4690再生紙使用マーク適合