曜日別特売
OL251251R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70465028

 

OL251251R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70465028
OL251251R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70465028

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~6
消費電力(W)30
光束(Lm)3220
内容量1台注文コード70465028品番OL251251R
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンセプトは空に浮かぶ雲
お子様の夢を育むユーモラスなデザインと様々な場所に使いやすい性能を備えたロングセラーです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可カバーアクリル(サンドブラスト)質量(kg)1.9直径(Φmm)600高さ(mm)154タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)30スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)107.3皮相電力(VA)31(100V)光束(Lm)3220LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~6傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする