トートバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70465257 品番EA927AE-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800

使いやすい自立する設計。厚みのあるマチが底部をしっかりと支えます。ビジネスにもカジュアルにも合わせやすく、ユニセックスでお使いいただけるマルチなバッグです。男性でも肩掛けしやすい長めのハンドルになっております。外ポケット1個、内ポケット2個。

材質牛革 寸法(mm)取っ手:270 質量(kg)1 ブラウン 容量(L)約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×150×340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする