光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)50
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
適用畳数〜14
エネルギー消費効率(Lm/W)113
定格光束(Lm)5650
幅(Φmm)630
高さ(mm)112
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)51(100V)
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)〜45(可能)
取付クイック、グローブ:グローブ回転
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合