エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 家具用金物
エスコの 家具用つまみ
ノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70465336
品番
EA951CA-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
付属品:トラス小ねじ M4×30。トラス小ネジ付。家具等の引き出しや観音開き戸の取手としてご使用下さい。
仕様
マットブラック
材質
アルミ
サイズ(mm)
20×25×20
有効ねじ深さ(mm)
8
適合径範囲
ドアノブ:トラス小ネジM4×30