エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 固定ベース
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70465354
品番
EA951EW-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
研磨仕上げ。通し形(中間用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質
SUS304
全高(mm)
85.2
プレート寸法(mm)
68.9
取付穴径(Φmm)
3.8
適合パイプ外径(Φmm)
38