光源色電球色~昼光色消費電力(W)30ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)フレーム樹脂(マットホワイト)適用畳数~6エネルギー消費効率(Lm/W)100高さ(mm)107質量(kg)2LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)31(100V)調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45直径(Φmm)529取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)3000再生紙使用マーク適合