エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの バンドソー/糸ノコ盤
バンドソー(平板式/軽量)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70465817
品番
EA841XR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)
11
回転数(min
-1
[r.p.m])
プーリ:275
電源
AC100V・260W
コード長さ(m)
3
バイス方式
平バイス
鋸刃(mm)
13(W)×0.5(T)×880(L)
切断能力(Φmm)
丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40
サイズ(mm)
480×310×230(H)