エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 踏み台
エスコの 上わく付踏み台
パイプ脚立
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70465835
品番
EA903-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,812
販売価格(税別)
¥
8,920
バスケットに入れる
材質
鉄
質量(kg)
4.5
色
オレンジ
段数
2
天板寸法(mm)
幅290
天板高さ(m)
0.83
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×100×500
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
505×610
注意
※配送時に塗装の剥がれなどが起こる場合がございます。