エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 踏み台
エスコの 上わく付踏み台
パイプ脚立
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70465844
品番
EA903-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
材質
鉄
質量(kg)
5.0
色
オレンジ
段数
3
天板寸法(mm)
幅290
天板高さ(m)
1.12
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1,200×100×600
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
565×750
注意
※配送時に塗装の剥がれなどが起こる場合がございます。