曜日別特売
OL251260R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70466044

 

OL251260R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70466044
OL251260R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70466044

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70466044品番OL251260R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,000

グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ
やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色~昼光色消費電力(W)50ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)フレーム木材(エボニーブラウン色)適用畳数~14エネルギー消費効率(Lm/W)111定格光束(Lm)5550幅(Φmm)636高さ(mm)129質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)51(100V)調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45取付クイック、グローブ:グローブ回転仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする