仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2直径(Φmm)636高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)47スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯フレーム木材(エボニーブラウン色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2皮相電力(VA)48(100V)光束(Lm)5180LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合