エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの ソフトスリング
ナイロンソフトスリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70466307
品番
EA981RA-0.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
材質
芯体:ポリエステル 表面布:ナイロン アイ布:ナイロン
幅(mm)
38
色
灰
全長(m)
0.5
アイの長さ(mm)
150
揚量(t)
0.5
注意
※白い芯が見えてきたら、使用を中止してください。
※かど張ったものには必ず「当てもの」をしてください。
※必ず100℃以下の条件でご使用ください。