ナイロンソフトスリング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70466325 品番 EA981RA-1.5A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,487
販売価格(税別)
3,170
材質芯体:ポリエステル 表面布:ナイロン アイ布:ナイロン 幅(mm)38 全長(m)1.5 アイの長さ(mm)150 揚量(t)0.5
注意
※白い芯が見えてきたら、使用を中止してください。
※かど張ったものには必ず「当てもの」をしてください。
※必ず100℃以下の条件でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする