OL251816LR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70466464 OL251816LR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70466464

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70466464 品番 OL251816LR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色 消費電力(W)28 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 適用畳数〜6 エネルギー消費効率(Lm/W)102.8 高さ(mm)122 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)29(100V) 調光方式連続100-1% スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)〜45(可能) 直径(Φmm)500 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)2880 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする