光源色温白色
消費電力(W)28
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)3500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
適用畳数〜6
エネルギー消費効率(Lm/W)110.7
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)29(100V)
調光方式連続100-1%
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)〜45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
光束(Lm)3100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合