光源色温白色消費電力(W)33ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)3500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)適用畳数~8エネルギー消費効率(Lm/W)113.3高さ(mm)122質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)34(100V)調光方式連続100-1%スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)直径(Φmm)500取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)3740グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定