ナイロンソフトスリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70466639 品番 EA981RE-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,020
販売価格(税別)
18,200
材質芯体:ポリエステル 表面布:ナイロン アイ布:ポリエステル 幅(mm)64 全長(m)3.0 アイの長さ(mm)300 揚量(t)3.2
注意
※白い芯が見えてきたら、使用を中止してください。
※かど張ったものには必ず「当てもの」をしてください。
※必ず100℃以下の条件でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする