光源色電球色~昼光色消費電力(W)50ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)色(フレーム)エボニーブラウン適用畳数~14エネルギー消費効率(Lm/W)104.2幅(mm)612高さ(mm)117質量(kg)3.4LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)51(100V)調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可長さ(mm)612取付方式クイック、グローブ:プッシュ式光束(Lm)5210再生紙使用マーク適合