OL251399R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70466857 OL251399R LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70466857

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜10 注文コード70466857 品番OL251399R
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は適用畳数など12種類から選べます 他の種類を見る

フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)39 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 色(フレーム)ナチュラル 適用畳数〜10 エネルギー消費効率(Lm/W)103.8 幅(mm)612 高さ(mm)117 質量(kg)3.4 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)40(100V) 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)〜45 仕様調光器不可 長さ(mm)612 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 光束(Lm)4050 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする