仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式消費電力(W)50スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(フレーム)チェリーエネルギー消費効率(Lm/W)104.2皮相電力(VA)51(100V)光束(Lm)5210LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~14傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合