OL251411LR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70467164 OL251411LR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70467164

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜4.5 光源色電球色 注文コード70467164 品番OL251411LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は適用畳数・光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

フラットで洗練された造形
シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色 消費電力(W)25 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 適用畳数〜4.5 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 幅(mm)580 高さ(mm)116 質量(kg)3.1 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)26(100V) 調光方式連続100-1%(リモコン別売) スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)〜45(可能) 仕様調光器不可 長さ(mm)580 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)2640 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする