OL251616LR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70467189 OL251616LR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70467189

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70467189 品番 OL251616LR
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フラットで洗練された造形
シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色 消費電力(W)34 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 適用畳数〜8 エネルギー消費効率(Lm/W)102.6 幅(mm)580 高さ(mm)116 質量(kg)3.1 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)35(100V) 調光方式連続100-1%(リモコン別売) スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)〜45(可能) 仕様調光器不可 長さ(mm)580 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)3490 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする