光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)42
ランプの種類高演色LED+非常用LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
枠木材
カバーアクリル(乳白)
適用畳数〜10
エネルギー消費効率(Lm/W)104
高さ(mm)112
質量(kg)2.2
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)43(100V)
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)〜45
直径(Φmm)593
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
色(本体)ウォールナット色古味
光束(Lm)4370
再生紙使用マーク適合