マグネット風呂イス タワー キッズ用 SH13

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70467418 品番 1852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

お子様用の風呂イスをマグネットで壁に簡単取り付け!浮かせて収納できるので、スッキリ清潔に
保てます。浮かせているので床のお掃除もスムーズ。マグネットが内蔵されているので、壁への色移
りを防ぎます。座面は座り心地がよいカーブ形状。

仕様取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面 材質本体:ポリプロピレン エラストマー ABS樹脂 ネオジムマグネット ホワイト 質量(g)約425 シリーズタワー 耐荷重(kg)約100 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×21×13 高さ(cm)13 適合年齢(歳)3以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする