仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)596
高さ(mm)112
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.3
皮相電力(VA)48(100V)
色(本体)アイボリー
光束(Lm)4950
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠布張りセード
適用畳数〜12
傾斜天井取付角度(°)〜45
再生紙使用マーク適合