仕様調光器不可
長さ(mm)538
幅(mm)538
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.6
高さ(mm)122
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)42
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム檜
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.7
皮相電力(VA)43(100V)
光束(Lm)4400
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1〜100
適用畳数〜10
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可