光源色電球色
消費電力(W)9.5
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)3700
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
明るさ白熱灯器具100W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)76.8
高さ(mm)40
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)10(100V)
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
仕様調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)〜90(可能)
直径(Φmm)150
取付方式グローブ:グローブ回転
光束(Lm)730
再生紙使用マーク適合