OL291279NR 小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70468388 OL291279NR 小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70468388

小型LED薄型シーリングライト

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード70468388 品番OL291279NR
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト
高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません

仕様調光器不可 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)4.8 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.1 皮相電力(VA)10(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)500 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)〜90(可能) 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
お施主様リビングの照明器具追加のため注文しました。
すまいの窓口合同会社 様 (不動産業)

デザイン、金額といい、お客様から大変喜ばれました。

2024-10-18
用途:
賃貸物件の交換

メーカーは違いますが、同じような商品があり、購入しました。
他のネットより多少高いですが、他の注文もあったので購入しました。
照明器具関係が安ければもっと利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70468345
2023-06-19
用途:
リフォーム事業や修繕じに
その他業種

軽い上にお洒落で、場所を選ばないデザインに重宝します。
リピーターです。

対象商品:
70468354
2022-12-09
用途:
トイレの改修
有限会社依田工務店 様

薄くて圧迫感が無く、いいと思います。電源線を差し込むところが狭いのでちょっと挿しにくい感じがしますが、ラジオペンチなどを使えば問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1人が参考にしています
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする