曜日別特売
OL291448BCR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70468546

 

OL291448BCR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70468546
OL291448BCR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70468546

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)オフホワイト
内容量1台注文コード70468546品番OL291448BCR
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト
豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます

仕様調光器不可カバー樹脂質量(kg)0.4直径(Φmm)90高さ(mm)50タイプLED電球フラット形(GX53-1)消費電力(W)6.3色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73皮相電力(VA)10(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)460LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合調色の可否
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする