光源色昼白色
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバーポリカーボネート(乳白・エボニーブラウン色モール)
明るさFCL30W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)98.9
高さ(mm)140
質量(kg)1.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
直径(Φmm)384
取付方式グローブ:グローブ回転
光束(Lm)13.6
再生紙使用マーク適合