ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
光源色
電球色
電球色
昼白色
色温度(K)
2700
2700
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.5
101.5
110.6
107.1
116.8
105.6
115.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70468668
品番
OL291089LR
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング
定番的に使えるロングセラーの商品です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色
電球色
消費電力(W)
13.2
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
94
カバー
アクリル(乳白)
明るさ
FCL30W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.5
高さ(mm)
109
質量(kg)
1.3
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
22(100V)
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~45
仕様
調光器不可
直径(Φmm)
362
取付方式
簡易取付、グローブ:グローブ回転
光束(Lm)
1341
再生紙使用マーク
適合