光源色電球色消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)色温度(K)2700演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白・ホワイトブロンズ色モール)明るさFCL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)108.8定格光束(Lm)1437幅(Φmm)370高さ(mm)118質量(kg)1.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~45取付簡易取付、グローブ:グローブ回転仕様調光器不可再生紙使用マーク適合