光源色昼白色
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白・ホワイトブロンズ色モール)
明るさFCL30W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)119.1
定格光束(Lm)1573
幅(Φmm)370
高さ(mm)118
質量(kg)1.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)〜45
取付簡易取付、グローブ:グローブ回転
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合