エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
フッ素樹脂チューブ(PFA)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70468906
品番
EA125FL-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,360
販売価格(税別)
¥
87,600
バスケットに入れる
使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
材質
フッ素樹脂(PFA)
質量(g)
2000
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-65〜180
使用圧力(MPa)
0.68
使用流体
空気・水・腐食性流体等
最高使用温度(℃)
180
チューブ外径×内径(mm)
19.05×15.88