エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットバー
フラットバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(5本)
注文コード
70468915
品番
EA439A-181
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
材質
スチール(ユニクロメッキ)
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3.0
全長(mm)
1800
サイズ(mm)
(エスコ寸法図参照) t:3.0、A:19、D:22、D2:6.2、L:1800
穴径(mm)
6.2×22