エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットバー
フラットバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(5本)
注文コード
70468924
品番
EA439A-182
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
材質
スチール(ユニクロメッキ)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
1800
サイズ(mm)
(エスコ寸法図参照) t:2.3、A:25、D:40、D2:7、L:1800
穴径(mm)
7×40