光源色電球色
消費電力(W)7.7
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球ボール球形7.7W(E26)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)94
材質セード:樹脂(オフホワイト)
明るさ白熱灯器具60W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
高さ(mm)173
質量(kg)0.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)13(100V)
調光の可否否
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)〜90
仕様調光器不可
直径(Φmm)95
光束(Lm)700
再生紙使用マーク適合