ODELIC(オーデリック)
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光源色
昼白色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
2700
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
90.9
100
高さ(mm)
168
173
168
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70469027
品番
OL218036NR
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
光源色
昼白色
消費電力(W)
7.7
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球ボール球形7.7W(E26)
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
材質
セード:樹脂(オフホワイト)
明るさ
白熱灯器具60W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
高さ(mm)
168
質量(kg)
0.3
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
13(100V)
調光の可否
否
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
~90
仕様
調光器不可
直径(Φmm)
140
光束(Lm)
770
再生紙使用マーク
適合