仕様調光器可能(別売)材質セード:鋼(真鍮古味)質量(kg)0.2直径(Φmm)95高さ(mm)152タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)取付方式レール取付専用消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)350LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具30W相当調光方式・位相制御演色指数(Ra)80調光率(%)5~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用再生紙使用マーク適合