ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70469499
品番
OL013247LR
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
調光器不可
材質
セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
163
タイプ
LED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)
7.2
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.7
皮相電力(VA)
12(100V)
光束(Lm)
747
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
〜45
再生紙使用マーク
適合